Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kobberpasta CU 800
Kraftig vedhæftende smøre-, adskillelses- og rustbeskyttelseskobberpasta, der er yderst modstandsdygtig over for høje temperaturer og højt tryk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget høj modstandsdygtighed
- Kan anvendes ved temperaturer mellem -20 °C til +1200 °C til tør smøring
- Modstandsdygtig over for vand, fortyndede baser og syrer
Fremragende, langvarig smøreeffekt
Giver langvarig beskyttelse mod fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion og friktionskorrosion.
Silikone- og AOX-fri
Må ikke påføres bremseskiver og bremsebelægning, silikone- og AOX-fri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Smøremidlet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer og er velegnet til smøring af bagsiden af skivebremseklodser (forhindrer pibelyde), gevindforbindelser (skruer til udstødningsmanifold, tændrørsgevind osv.), lejer, drejetappe, samlinger, glideflader mv. Forhindrer faste pakninger i at fastbrænde og kan også anvendes som kontaktbeskyttelse på svejsepistoldyser til svejsning med baggas, batterier og batteripoler.
Rens de dele, der skal behandles, med bremserens, varenr. 0890 108 7. Delene skal være rene og fri for støv og fedt. Børst et tyndt lag og jævnt lag CU 800 på den overflade, der skal behandles.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!