Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kobberpasta CU 800

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kobberpasta CU 800

Kraftig vedhæftende smøre-, adskillelses- og rustbeskyttelseskobberpasta, der er yderst modstandsdygtig over for høje temperaturer og højt tryk

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Meget høj modstandsdygtighed


  • Kan anvendes ved temperaturer mellem -20 °C til +1200 °C til tør smøring

  • Modstandsdygtig over for vand, fortyndede baser og syrer


Fremragende, langvarig smøreeffekt


Giver langvarig beskyttelse mod fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion og friktionskorrosion.



Silikone- og AOX-fri

Bemærk

Må ikke påføres bremseskiver og bremsebelægning, silikone- og AOX-fri

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.