Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HØJTRYKSRENSER HDR 170 BASIC
Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til let rengøring i gennemsnit 1-2 timer om dagen.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange
Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.
Massivt keramisk stempel
Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed. Op til 5 gange længere levetid i forhold til metalfremstillede.
Triplex-stempelpumpe
Høj volumetrisk effektivitet (90 liter/minut), kører ved køligere temperatur, når den kører ved færre omdrejninger end motoren, hvilket øger levetiden.
Gummibelagte hjul
Komfortabel mobilitet
Selvsugende flaske
Fuld spredning på 3-4 sedanbiler (gennemsnit) med én påfyldning af integreret 1000 ml vaskemiddelbeholder.
Indbygget slangerulle
Tidsbesparende og nem at holde styr på (10 meter slange)
05 dysespidser
Forskellig tryk- og sprøjtebredde for ubesværet arbejde.
Termisk beskyttelse
Beskytter motoren mod overbelastning.
Totalt stopsystem
Trykaflastning forlænger levetiden.
1000 ml monterbar skumstråleflaske
- Fyldigt skum og god overfladedækning.
- Justerbar vinkel og justerbart tryk.
10 m slangerulle
Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.
Brug med rengøringsmiddel: Rengøringsmiddel kan kun tilsættes, når enheden betjenes i lavtrykstilstand.
a) Ved brug rengøringsmidler skal sikkerhedsdatabladet fra producenten af rengøringsmidlet følges, især anvisningerne vedrørende personlige værnemidler.
b) Fjern låget på den rene flaske med rengøringsmiddel. Træk forsigtigt den indbyggede rengøringsmiddelbeholder ud af opbevaringspositionen.
c) Fyld beholderen med rengøringsmiddel udviklet specielt til brug med højtryksrensere.
d) Skub rengøringsmiddelflasken med åbningen nedad ind i tilslutningen til slangens rengøringsmiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!