Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS SMART STEP kombinationssnittap
HSS SMART STEP kombinationssnittap - 1
HSS SMART STEP kombinationssnittap - 2
HSS SMART STEP kombinationssnittap - 3
HSS SMART STEP kombinationssnittap - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS SMART STEP kombinationssnittap

Den korte HSS-kombisnittap med unik SMART STEP-teknologi til meget præcis boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én enkelt arbejdsgang.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

3 i 1 - boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang


Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger



Den første kombinationssnittap med trappeborsgeometri


  • Arbejd op til 100 % hurtigere end med traditionelle HSS-kombinationssnittapper

  • Optimal centrering selv ved arbejde på buede overflader

  • Meget præcise runde huller er det perfekte udgangspunkt til efterfølgende gevindskæring af høj kvalitet

  • Ubesværet boring


Målfast gennemgående hulgevind i henhold til ISO 2 (6H)



1/4" sekskantfatning


Forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig



Fås kun hos Würth

Bemærk
  • Generelt kun egnet til gennemgående gevind med en materialetykkelse på maks. 1xD

  • Undersænkninger i henhold til DIN74-1 til skruer med undersænket hoved (i henhold til DIN 7991) er ikke mulige

  • Til brug i akku bore-/skruemaskiner, håndholdte bor, boremaskiner og søjleboremaskiner.