Kombitang DIN ISO 5746
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombitang DIN ISO 5746
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcise greb- og skæreoverflader
- Ekstra lange klinger er også velegnet til tykkere kabler
- Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for behageligt arbejde og optimal kraftoverførsel
- Induktionshærdede præcisionsklinger
- Brænderport til gribning af runde materialer
- Overflade: Helt slebet og forkromet
- Led: Overlappende led
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!