Akku kompressor Cl 11 18,0 /12 V, FLEX
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Akku kompressor Cl 11 18,0 /12 V, FLEX
Med lav vægt i sin klasse og velegnet til højt tryk og store volumener.
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
Features
- Trykforindstilling med automatisk slukning, når ønskede tryk er nået
- EMS system sikrer lang levetid og øget effektivitet
- 12 V køretøjsspænding (via cigaretadapter) til påfyldning af bil- og cykeldæk
- Integreret LED lys
- LED batterikapacitets display
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!