Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Overfræserbor med rund spids Med kuglelejeføring
Til kantprofilering i blødt og lyst træ, kompakt og hårdt træ og pladematerialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
God stabilitet og koncentricitet, præcise konturer og en lang levetid
Fremstillet af førsteklasses stål og slidstærkt hårdmetal
Sikkert og fejlfrit arbejde
Takket være hårdlodning af skærkanter i hårdmetal
Sikker opbevaring af fræsere
Takket være den medfølgende genbrugsemballage
Kugleleje
Diameter 12,7 mm
Velegnet til håndoverfræsere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!