Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Konstruktionslim Bond and Seal Power
Konstruktionslim Bond and Seal Power - 1
Konstruktionslim Bond and Seal Power - 2
Konstruktionslim Bond and Seal Power - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Konstruktionslim Bond and Seal Power

Kraftig, elastisk hybridkonstruktionslim

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Stærkt klæbende og høj initial vedhæftning


  • Fremragende klæbeevne på næsten alle overflader

  • Komponenter, der er nemme at montere


Elastisk med lav strækbarhed



Kan overmales


Kan males over før og efter, der dannes hinde, med alle kommercielt tilgængelige malingssystemer (undtagen alkydharpiksmaling).



UV-resistent


Velegnet til synlige samlinger



Ikke-korroderende


Forhindrer metalkorrosion



Lugtfri, VOC- og opløsningsmiddelfri


Godkendelser

NSF-registreret (P1) (nr. 136996)


Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.

Bemærk
  • I forbindelse med B+S Power kan der påføres et ekstra lag inden for huddannelsestiden. På grund af de mange forskellige malinger og belægninger skal der udføres indledende test for at kontrollere kompatibiliteten. To-komponent epoxymalingstyper er kompatible. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks.

  • Da malingens elasticitet er lavere end klæbemassens/tætningsmassens, kan der dannes revner i malingen omkring samlingen.
Anvendelsesområde
Zink

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

Gummi/neoprenxxx

Stift skum

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polykarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyren (ikke skum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuretan = PU

2

2

2

Hård PVC

2

4

2

Silikone----
Ekspanderbart polystyren----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal 0890 100 61


2. Grundes med grunder til p/w/s 0890 100 62


3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10


4. Forbehandling med aktivt rensemiddel 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Klæbe- og tætningsprodukter

B + S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metal

Aluminium

1

4

1

1

Ledningxxxx
Rustfrit stål

1

4

1

1

Kobber

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stål/jern

1

4

1

1

Sarte natursten (f.eks. marmor)----
Natursten, mursten

2

2

2

2

Cement-fiberplader

3

3

3

Andre

Emalje

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfiber----
Spejle----
Porcelæn, keramik, fliser

5

4

5

5

Papir

Pap

Tekstil----
Læder----

Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen.



1. Grundes med grunder til metal 0890 100 61


2. Grundes med grunder til p/w/s 0890 100 62


3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10


4. Forbehandling med aktivt rensemiddel 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Klæbe- og tætningsprodukter

B + S


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Malede overflader

Malinger med to komponenter, komfuremaljer,
katodisk dypmaling, malede paneler

4

4

4

4

Træ og forarbejdet træ

Træ (herunder MDF, spånplade)

2

2

2

2

Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorative paneler

Kork

2

2

2

Sten- og byggematerialer

Beton

2

2

2

2

Bituminøse underlag----
Porebeton, gips, gipsplader

3

3

3

3

Kunststen (Corian, Varicor)

2

2

2

NSF-registreret (P1) (nr. 136996)


Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og brugsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Påfør klæber i lodrette baner uden indbyrdes kontakt ved opsætning. Foretag altid indledende test før brug, for klæbeevne og evt. misfarvninger.