Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konstruktionslim Bond and Seal Power
Kraftig, elastisk hybridkonstruktionslim
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718242.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Varianter
Stærkt klæbende og høj initial vedhæftning
- Fremragende klæbeevne på næsten alle overflader
- Komponenter, der er nemme at montere
Elastisk med lav strækbarhed
Kan overmales
Kan males over før og efter, der dannes hinde, med alle kommercielt tilgængelige malingssystemer (undtagen alkydharpiksmaling).
UV-resistent
Velegnet til synlige samlinger
Ikke-korroderende
Forhindrer metalkorrosion
Lugtfri, VOC- og opløsningsmiddelfri
NSF-registreret (P1) (nr. 136996)
Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.
- I forbindelse med B+S Power kan der påføres et ekstra lag inden for huddannelsestiden. På grund af de mange forskellige malinger og belægninger skal der udføres indledende test for at kontrollere kompatibiliteten. To-komponent epoxymalingstyper er kompatible. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks.
- Da malingens elasticitet er lavere end klæbemassens/tætningsmassens, kan der dannes revner i malingen omkring samlingen.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41678.jpg)
Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Ledning | x | x | x | x | |
Rustfrit stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Stift skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hård PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Ekspanderbart polystyren | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen. 1. Grundes med grunder til metal 0890 100 61 2. Grundes med grunder til p/w/s 0890 100 62 3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med aktivt rensemiddel 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Klæbe- og tætningsprodukter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malede overflader | Malinger med to komponenter, komfuremaljer, katodisk dypmaling, malede paneler | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Træ og forarbejdet træ | Træ (herunder MDF, spånplade) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sten- og byggematerialer | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse underlag | - | - | - | - | |
Porebeton, gips, gipsplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sarte natursten (f.eks. marmor) | - | - | - | - | |
Natursten, mursten | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cement-fiberplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfiber | - | - | - | - | |
Spejle | - | - | - | - | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tekstil | - | - | - | - | |
Læder | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade i henhold til anvendelsen. 1. Grundes med grunder til metal 0890 100 61 2. Grundes med grunder til p/w/s 0890 100 62 3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med aktivt rensemiddel 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
NSF-registreret (P1) (nr. 136996)
Internationalt godkendt til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og brugsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til dynamisk belastede fuger, sømme og tætninger i karrosseri-, bil- og campingvognskonstruktion, jernbanevogns- og containerfremstilling, metal og udstyrskonstruktion, aircondition- og ventilationskanalkonstruktion, i fødevareindustrien og meget andet.
Underlagene skal være rene, tørre og fri for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.
Skær gevindstudsen af, skru dysen på, og skær den af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. Vi anbefaler en klæbemassetykkelse på mindst 3 mm for at udnytte fordelene ved limning med tykke lag.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!