Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konstruktionslim Klæber og forsegler
Elastisk PU-klæbemasse og tætningsmasse til et bredt anvendelsesområde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til universel brug
Enestående klæbeevne på en bred vifte af materialer og overflader
Godkendt til brug med fødevarer (ISEGA-certifikat)
- Uskadelig for mennesker i hærdet tilstand
- Egnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg
Meget elastisk
- Kan bruges til sammenføjning af forskellige materialer og materialer af samme type
- Kompenserer for forskellige materialeudvidelser
- Dæmper vibrationer og støj
Lang hindedannelsestid
- Gør det muligt at lime og forsegle komplekse komponenter
- Også velegnet til store overflader
- Leddele kan flyttes
Kan slibes og males over
Efter hindedannelse kan den bearbejdes mekanisk og males over uden overfladeaktivering (udfør forberedende prøver for at kontrollere malingens kompatibilitet).
Ikke-korroderende
Forhindrer metalkorrosion
Næsten lugtfri
Silikonefri
- Ikke egnet til forsegling af glasriller eller limning på andre gennemsigtige materialer med risiko for UV-refleksion på bagsiden.
- Direkte udsættelse for sollys kan resultere i en overflade, der gulner og revner.
- Ikke egnet til ekspansionssamlinger i bygningsopgaver.
- PVC-baserede malinger og malinger, der tørrer ved oxidation (olie- og alkyd-baserede malinger), er ikke egnet til overmaling af klæbemidlet.
- Brug af Würth glittemiddel kan forårsage gulning.
- Forsigtig: Kontakt med opløsningsmidler eller opløsningsmiddelrester bør undgås, især under bearbejdningen og i hærdningsfasen. Dette kan føre til permanent beskadigelse af klæber og forsegler.
- Forsigtig: I tilfælde af høj overfladefugtighed, meget bred påføring af klæbemasse og/eller huller/luftlommer er der risiko for dannelse af bobler i klæbemassen.
ISEGA:
Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.
Godkendelsescertifikatnummer: 46567 U 18
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
- Til en række limnings- og forseglingsopgaver
- Egnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg
- Til permanent elastisk forsegling af punktsvejsningssømme
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.
Skær gevinddækslet af, skru dysen på, og skær den af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. Det anbefales at arbejde med en fugebredde på mindst 3 mm for at udnytte fordelene ved limning med tykke lag.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!