Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Strukturdesignfolie
Strukturdesignfolie - 1
Strukturdesignfolie - 2
Strukturdesignfolie - 3
Strukturdesignfolie - 4
Strukturdesignfolie - 5
Strukturdesignfolie - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Strukturdesignfolie

Visuel fremhævning på formede områder af køretøjet og giver optimal beskyttelse mod korrosion af blotlagte malede områder ved daglig brug

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Strukturdesignfolie – vinylbaseret


  • Til alle glatte, fedtfrie overflader – også til at skabe en designeffekt. Meget modstandsdygtig

  • Beskytter mod stenslag, tjærestænk, insektrester osv.


Akrylatklæbemiddel


  • Permanent hold (selv i bilvaskeanlæg). Garanteret restfri fjernelse af strukturdesignfolie

  • Modstandsdygtig over for varme og kulde


Tykkelse på 0,4 mm


  • Enkel montering og fjernelse

  • Skridsikker og lydabsorberende


Multifunktionel anvendelse

Bemærk

Forsigtig: Optimal binding af folien til overfladen opnås efter ca. 48 timer. Indtil dette tidspunkt må du ikke forsøge at sætte noget fast eller udsætte den limede strukturdesignfolie for større belastninger (f.eks. bilvaskeanlæg, dampstråler osv.).

Anvendelsesområde