Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Strukturdesignfolie
Strukturdesignfolie - 1
Strukturdesignfolie - 2
Strukturdesignfolie - 3
Strukturdesignfolie - 4
Strukturdesignfolie - 5
Strukturdesignfolie - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Strukturdesignfolie

Visuel fremhævning på formede områder af køretøjet og giver optimal beskyttelse mod korrosion af blotlagte malede områder ved daglig brug
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
Strukturdesignfolie – vinylbaseret


  • Til alle glatte, fedtfrie overflader – også til at skabe en designeffekt. Meget modstandsdygtig

  • Beskytter mod stenslag, tjærestænk, insektrester osv.


Akrylatklæbemiddel


  • Permanent hold (selv i bilvaskeanlæg). Garanteret restfri fjernelse af strukturdesignfolie

  • Modstandsdygtig over for varme og kulde


Tykkelse på 0,4 mm


  • Enkel montering og fjernelse

  • Skridsikker og lydabsorberende


Multifunktionel anvendelse

Bemærk

Forsigtig: Optimal binding af folien til overfladen opnås efter ca. 48 timer. Indtil dette tidspunkt må du ikke forsøge at sætte noget fast eller udsætte den limede strukturdesignfolie for større belastninger (f.eks. bilvaskeanlæg, dampstråler osv.).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.