Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kort adapter mini 12V 7-polet til 13-polet

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kort adapter mini 12V 7-polet til 13-polet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Enkel, hurtig og nem løsning



Lavere vægtbelastning fra stikdåser og forbindelser



Tilslutning:


  • 7-polet ende opfylder ISO 1724

  • 13-polet ende opfylder ISO 11446
Bemærk

Kun funktionerne 1-7, som opfylder ISO 1724 eller ISO 11446, kan tilsluttes

  • Beskyttelsesklasse i monteret tilstand: IP 54

  • 7-polet ende opfylder ISO 1724

  • 13-polet ende opfylder ISO 11446