Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gummiventil til personbil, Snap-In Eco
With laser-marked manufacture date on the valve stem
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Produktion i overensstemmelse med E.T.R.T.O
(Europæisk teknisk organisation for dæk og fælge)
Eksempel på en laserpåført produktionsdato på ventilstammen:
4511 står for kalenderuge 45 i 2011
Delvis montering (TM) sparer tid og penge
Plasthætter inkluderet i polyethylenpose
Ekstra pakning
Ventilhætte fremstillet af forniklet messing med pakning (MK)
Ved opbevaring i overensstemmelse med DIN 7716 anbefaler vi montering af gummiventilerne maks. 24 måneder efter fremstilling. Det er vigtigt at sikre korrekt montering ved brug af et egnet værktøj (, varenr. 071554 04 ) og tilstrækkelig smøring (Dækmonteringspasta, varenr. 08901241 eller Dækmonteringspastavarenr. 08901221 )
Hastighedsbegrænsning:
- Ved dæk uden indvendige slanger til biler med hastigheder på >210 km/t (V, W, Y eller ZR) skal der anvendes metalventiler (fastklemning) eller ventilstøtter til at begrænse ventilens afbøjning til en maks. vinkel på 25°.
- I nogle tilfælde sikrer fælgdesignet allerede, at den maksimale ventilafbøjning ikke overskrides. (Det skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde af brugeren).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!