Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.1
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 1
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 2
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 3
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 4
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 5
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 6
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 7
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.1 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.1

Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 5 ORSY® systemkufferter

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kuglelejemonterede teleskopforlængere

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler

  • Stabeldupper

  • Centrallås med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Materiale: Stålplade

  • Pulverlakeret
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Anvendelsesområde