Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.3
Til opbevaring af 2 ORSY® systemkufferter 8.4.3
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kuglelejemonterede udtrækkelige rum
- Belastning pr. skuffe: 20 kg
- Kuffertsystemet kan stables og boltes sammen
- Hulmønster til vægmontering er tilgængeligt fra fabrikken
- Sidevægge med firkantet perforering til tilbehør fra hulgittersortimentet
- Centrallåsning med to nøgler
- Farve: Grafitsort (RAL 9011)
- Pulverbelagt
- Leveres uden kuffert
- Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!