Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.3
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 1
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 2
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 3
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 4
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 5
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 6
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 7
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 8
Stabelkuffertsystem Til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 8.4.3 - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.3

Til opbevaring af 2 ORSY® systemkufferter 8.4.3

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kuglelejemonterede udtrækkelige rum

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Kuffertsystemet kan stables og boltes sammen

  • Hulmønster til vægmontering er tilgængeligt fra fabrikken

  • Sidevægge med firkantet perforering til tilbehør fra hulgittersortimentet

  • Centrallåsning med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Pulverbelagt
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Anvendelsesområde