Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lader AL 8,4/2
Lader AL 8,4/2 - 1
Lader AL 8,4/2 - 2
Lader AL 8,4/2 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lader AL 8,4/2

Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35

  • Udgangsspænding: 8.4 V
  • Udgangsstrøm: 2 A
  • Frekvens: 60 Hz
  • Maks. indgangsstrøm: 0.4 A
  • Kabellængde: 1,8 m
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
Varenr. Udgangsspænding Udgangsstrøm Frekvens Maks. indgangsstrøm Antal PE
Pris/PE
0864905
8.4 V 2 A 60 Hz 0.4 A