Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Segmenteret lamelskive til rustfrit stål
Med særligt indkapslede, slibeaktive, keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfri stål og højtlegeret stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.
Periferihastighed: Maks. 80 m/s
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Højtydende slibemiddel (robust polyesterstof) med en yderligere, slibeaktiv belægning (førsteklasses belægning)
Specialbelagte, slibeaktive keramiske slibekorn
Robust støtteskive udført i glasfiber
Fordele sammenlignet med konventionel lamelskive:
- Op til fire gange længere levetid
- Ekstrem høj slibeeffekt
- Finere og mere ensartet overfladekvalitet
Højtydende slibemiddel (keramiske slibekorn med slibeaktiv overfladebelægning)
- Ekstremt lang levetid
- Meget høj slibeeffekt
- Ekstremt kold slibning
- Ingen misfarvning af materialet
- Selvskærpende
Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.
Korrekt opbevaring af skiver
Tørt, ved +20 °C rumtemperatur.
Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 13743 og OSA (organisation for slibeværktøjssikkerhed).
Ideel til bearbejdning af rustfrit stål, højlegeret stål, nikkelbaserede legeringer og titaniumlegeringer
Rustfri stålplader, ulegeret rustfrit stål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrefast stål, krom-nikkelstål
Anvendes til slibning af kanter og overflader, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesømme.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!