Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelpolerskive af filt til vinkelslibere med M14 direkte montering
Til vinkelslibere med M14-direkte montering. Ideel til polering og fjernelse af mindre misfarvninger (meget velegnet til rør).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og nem polering
Filt af høj kvalitet (100 % fåreuld)
Fremragende overfladeresultater
Opretstående lameller og kølerriller i skiven muliggør en kølig polering.
Kan bruges uden ekstra tilbehør
Segmenteret filtslibeskiver kan anvendes direkte på hastighedsregulerbare vinkelslibere og polermaskiner takket være M14-gevindet.
Maks. 4000 o/min, anbefalet 2500-3000 o/min
Påfør relevant pasta, mens maskinen kører!
Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller samt plastdele og belægninger
- Vigtigt: Hvis individuelle arbejdsgange ikke udføres omhyggeligt, bliver fejl i overfladen endnu mere tydelige under højglanspolering.
- Jo bedre forslibning, jo lettere og hurtigere er det at foretage den påkrævede polering.
- Der bør anvendes separate lamelpolerskiver af filt til hver pasta. Dette forhindrer sammenblanding af forskellige pastaer og negativ påvirkning af resultatet.
- Lamelpolerskiven kan rengøres forsigtigt med en stålbørste
- Fjern polermiddelrester på overfladen med Wienerkalk.
- Anvisninger for påføring afhænger generelt af, hvor god overfladen er til at starte med, eller hvor store kravene til overfladen er.
- Foretag indledende test, eller udfør egne test!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!