Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klick-laminatmidterklemme
Til rammeløse solcellemoduler (laminatmoduler)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Certificeret af First Solar, Calyxo og Q-Cells
Komplet formonteret
Midterklemmen kan klikkes direkte på montageskinnen uden forberedende arbejde
Fordelene i korte træk
- Hurtig montage
Den færdigsamlede levering af alle systemkomponenter og den innovative klikmontering reducerer montagetiden betydeligt.
- Maksimal fleksibilitet
Midter- og endeklemmer og tagkroge kan justeres i højden, hvilket gør dem fleksible nok til alle gængse modul- og tagtyper.
- Lang levetid
Alle systemkomponenterne er fremstillet af aluminium i høj kvalitet eller A2 rustfrit stål, hvilket garanterer en meget høj korrosionsbestandighed.
- Optimal tilpasningsevne
Ved hjælp af teleskopelementet kan systemet opstilles med millimeterpræcis nøjagtighed. Den tidskrævende opgave med tilskæringen af montageskinner er fuldstændig fjernet.
- Maksimal sikkerhed
Fastgørelsessystemet opfylder kravene i DIN 1055.
Kun egnet til tværgående montering!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!