Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Laserafstandsmåler LDM 50S
Præcis laserafstandsmåler, måleområde op til 50 m
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tekniske specifikationer (nøjagtighed ±1,5 mm, rækkevidde 50 m) i henhold til ISO-standard 16331-1
2-komponentkabinet, robust, praktisk enhed
Stødabsorbering med ekstra tykke bløde komponenter
4-linjers stort, belyst display
Fremragende læsbarhed
Referenceniveau kan ændres
- Muliggør målinger fra forreste kant på måleværktøj
- Muliggør målinger fra bageste kant på måleværktøj
- Muliggør målinger fra midten af gevind på stativ
Multifunktionelt endestykke
Muliggør målinger fra riller og hjørner
¼" skrue til stativ
Muliggør præcis måling fra stativet
Automatisk laserstråleafbryder og slukning af enheden
4 x 90° vinkelmåler
Nivellering, måling af taghældninger eller -stigninger
Ændring af måleenhed
m/tommer/fod/; decimal og brøk
Sporing (kontinuerlig måling)
Maks./min. afstandsregistrering
Timer (selvudløsende)
Bip-indikator
Tillader tænd og sluk
Funktioner
- Enkelt afstandsmåling
- Arealberegning
- Volumenberegning
- Pythagoras (enkelt/dobbelt indirekte)
- Addition og subtraktion
- Vinkelmåler
- Hukommelse (99 værdier)
- Laserstråling, kig ikke ind i strålen, klasse 2-laserprodukt.
- Kræver 2 x AAA-batterier (medfølger ikke)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!