Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Laserafstandsmåler WDM 3-19
Praktisk, let og meget præcis afstandsmåler til måling af længder og beregning af områder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust og intelligent
- Stor målenøjagtighed +/-1,5 mm over hele måleområdet på 0,2-100 m
- Let at læse takket være det store display med lys og tre linjer
- Robust design med IP54-beskyttelsesgrad mod støv og vandstænk samt ekstra tykke bløde komponenter til beskyttelse mod stød
- Udfoldelig måleklap for let at bestemme den korrekte måleposition
- Intelligente funktioner: Enkel tilslutning via Bluetooth-teknologi og Android/iOS-app gør det nemt at overføre data og billeder til en tablet eller smartphone
- Færre problemer ved måling takket være automatisk registrering af endestykket på den målte genstand
- Klar til brug med det samme, da der ikke kræves tidskrævende forudindstilling
- Lang batterilevetid muliggør langvarig brug uden hyppig opladning
Inkluderet i leveringen
- 2 x 1,5 V AAA-batterier
- Beskyttelsesetui af tekstil
WDM 3-19 overholder den nye ISO-standard 1633-1
Laserafstandsmåleren kan bruges til alt arbejde, der kræver præcise målinger, såsom byggeri, renovering af bygninger, rørlægning, landskabspleje eller opmåling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!