Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Laserafstandsmåler WDM 6-22
Praktisk og meget præcis laserafstandsmåler med Bluetooth-teknologi og digital vaterpasfunktion
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Intuitiv betjening
- Letlæselig i enhver position: Med et indbygget gyroskop kan skærmen drejes i alle retninger
- Brugervenlig takket være den grafiske menunavigation på farvedisplayet
- Du skal blot overføre måledata automatisk til din foretrukne software som Word eller Excel ved hjælp af den intelligente Bluetooth-teknologi efter behov
- Enheden kan tilsluttes en tablet, computer eller smartphone
- Den robuste og kompakte enhed har IP54-beskyttelsesgrad mod støv og vandstænk, så den nemt kan klare de mest krævende forhold
Præcise målinger
- Mål nemt fra riller eller hjørner med det forlængede 50 mm endestykke
- Indirekte, præcis måling med 1/4" messingtrefod
Bredt udvalg af målefunktioner
- 360° hældningsmåler til indirekte målefunktioner, f.eks. digitalt vaterpas
- Engangsafstandsmåling, kontinuerlig måling, min./maks. måling, areal, volumen, fast vinkel, trekantet område, indirekte vandret afstand, hældningsmåling, pythagoræiske tripler, afgrænsefunktion, timer, addition, subtraktion, malerfunktion (område med delvise målinger), hukommelse, personlige favoritter
Inkluderet i leveringen
- 2 x 1,5 AA LiFe-batterier
- Beskyttelsesetui af tekstil
- Lynvejledning
- Sikkerhedsvejledning
Afstandsmåleren kan bruges til forskellige måleopgaver, hvilket gør den til det ideelle valg til målinger inden for byggeprojekter, renoveringer, bygningsledelse, landskabspleje eller opmåling.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!