Universelt klemmeværktøjssæt til låseringe 26 dele til låseringe
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universelt klemmeværktøjssæt til låseringe 26 dele til låseringe
Robust værktøj til hurtig og sikker afmontering og montering af låseringe
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibel løsning til fastgørelse af låseringe
- Låseringene åbnes og lukkes vha. det riflede håndhjul eller alternativt vha. 3/8" drevet
- Hurtig og sikker udskiftning af de udskiftelige spidser på beslaget på de smedede kæber
- Indeholder 12 par udskiftelige spidser
Inkluderet i leveringen
- 1 par hver af lige udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 par hver med 45°-vinklede udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 par hver med 90°-vinklede udskiftelige spidser 2,5-3,0-3,5-3,8 mm
- 1 x sekskantnøgle til udskiftning af spidser
Anvendelsesområde
- Kraftigt universaldesign er egnet til hjullejer, sikringslåseringe, drivaksler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!