Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lav indbygnings LED Downlight 510 lm
Lav indbygnings LED Downlight 510 lm - 1
Lav indbygnings LED Downlight 510 lm - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lav indbygnings LED Downlight 510 lm

Indendørs

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer

  • Lav monteringsdybde: 33 mm

  • Huldiameter: 76 mm

  • LED-lyskilde integreret

  • De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft

  • Nem og hurtig installation

  • Skrueløse tilslutningsterminaler

  • Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel

  • Dæmpbar