Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flydende fedt, Flow
Syntetisk aktivt, flydende fedt af høj kvalitet med PTFE. Fremragende krybeegenskaber, smøring og korrosionsbeskyttelse. Ideel langvarig pleje af alle bevægelige metalkomponenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget god korrosionsbeskyttelse og slidbeskyttelse takket være kalciumkompleksformel
- Reducerer friktion selv under ekstreme forhold ved brug af PTFE
- Meget god krybeeffekt
- Varmebestandig fra -40 °C til +200 °C
- Ingen harpiks- eller klæbeeffekt
- Langvarig smøring af alle bevægelige komponenter (f.eks. dørremme, sædeskinner, samlinger, hængsler, glidedele, bolte, låsekiler, låsecylindre, låse, stænger osv.)
- Sundhedsrisikoen reduceres drastisk takket være brugen af Human Technology®
- Produktet er derfor ideelt til brug i køretøjsinteriør
Se produktoplysningerne før brug. Omrystes godt inden brug. Sprøjt på de dele, der skal behandles.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!