Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Teleskopstige
Teleskopstige - 1
Teleskopstige - 2
Teleskopstige - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Teleskopstige

Fleksibel og stabil multistige i kraftig kvalitet

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Mange funktionsmuligheder


  • Opstillet som wienerstige, kan den ene del stå helt lodret, så man kan arbejde helt tæt ved emnet

  • Hver ende kan udskydes separat og man kan derfor arbejde på f.eks. trappe eller andet underlag med niveauforskelle

  • Kan også fungere som skydestige helt op til 6,4 meter for den største model


Transportvenlig og sikker


  • Udført i aluminium

  • Leveres med påmonterede hjul, der gør det let at flytte og transportere stigen

  • Ekstra kraftige knækled

  • Helstøbt og solid udtrækslås


Ergonomisk korrekt og nem at betjene


  • Vinklede trin sikrer en plan ståflade

  • Smart håndtrykssystem gør det let at betjene knæklåsen

EN 131.