Løftestangsæt 4 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Inkluderet i leveringen:
- 1 løftestang, lige form, 930 mm langt
- 1 løftestang, lige form, blad vinklet 30° og udvidet, 920 mm langt
- 1 løftestang, lige form, blad vinklet 60°, 650 mm langt
- 1 løftestang, lige form, blad vinklet 90°, 640 mm langt
Anvendelsesområde
Alle sektorer i bilindustrien, Cargo, metal, bygningsdrift, byggeri, værksteder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!