Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Push-in-stik med lynkobling
Lige indskruningsstuds til erhvervskøretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtig og nem rør-/slangemontering og -afmontering
Nedsat risiko for lækager,
da der er færre komponenter
Korrosionsbestandigt messingdesign
Omkostningsbesparelser,
takket være reduktion af installations- og reparationstider
Overholder de internationale DIN-, DOT- og SAE-standarder
Driftsmedie: Trykluft
Maks. driftstryk: I overensstemmelse med DIN 74324
Driftstemperatur: -40 °C* til +100 °C
(* ved temperaturer under +2 °C skal man være opmærksom på luftkvaliteten)
Slanger: I overensstemmelse med DIN 74324
Materiale:
- Forskruningsanordning: Messing
- Rørforstærkningsmuffe: Messing, nikkelbelagt
- Mangegrenet spændeklemring: Messing, nikkelbelagt
- O-ring: Buna N (lav nitril)
Rør over en vis længde "vibrerer", uanset om de er af stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm) skal derfor fastgøres på enheden eller rammen ved hjælp af rørklemmer, som er gummiimprægneret, hvis det er muligt, og afstanden skal være 1 m og må ikke overskride 1,20 m.
- Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. DIN 74324
- Skrueforbindelserne opfylder kravene iht. Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Skrueforbindelserne er TÜV-testet og godkendt til brug i trykluftbremsesystemer
- i erhvervskøretøjer
Til polyamidrør med en diameter på 6-16 mm til tilslutning af komponenter i trykluftbremsesystemet til erhvervskøretøjer og hjælpesystemer i erhvervskøretøjer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!