Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Overfladebindemiddel grunder til plast/træ/sten
Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Primer til plast/træ/sten reagerer med fugt. For at bevare kvaliteten af primeren forsegles beholderen med det indvendige plastlåg umiddelbart efter hver brug. Når forbehandlingen er afsluttet, skal dåsen lukkes med skruelåget.
- Efter åbning bør primeren bruges op inden for ca. en måned, hvis der arbejdes med produktet regelmæssigt. Ved sjælden brug bør primeren anvendes inden for 2 måneder. Undlad at bruge primeren, hvis den danner gel, hvis den ikke er homogen, eller hvis den er for viskøs.
- Primeren må ikke fortyndes eller blandes med andre stoffer.
- AdhesionPlus-primer kan medføre farvede rester på natursten. Se tabellen over overflader i det tekniske datablad.
| Overflade/materiale | Optimeringstrin | Bemærkninger |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | B and S Activating Cleaner og pos. B and S Adhesion Plus til metal | Slib evt. med sandpapir på forhånd. |
| Anodiseret aluminium | B and S Activating Cleaner og pos. B and S Adhesion Plus til metal | – |
| Stål (St 37 osv.) | B and S Activating Cleaner og pos. B and S Adhesion Plus til metal | Slib evt. med sandpapir på forhånd. Stålkomponenter, der er udsat for korrosion: PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse med 2 komponenter påkrævet. |
| Rustfrit stål (rustfast) | B and S Activating Cleaner og pos. B and S Adhesion Plus til metal | – |
| Forzinket stål (varmgalvaniseret eller forzinket) | B and S Activating Cleaner og pos. B and S Adhesion Plus til metal | Slib evt. med sandpapir på forhånd. |
| Topmaling med 2 komponenter (PU, epoxy), vandbaseret primer og maling med 2 komponenter, kataforetisk maling, primere (EP/2C) | B and S Activating Cleaner | På grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende tests. |
| Pulverbelægninger | B and S Activating Cleaner | Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø. |
| GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC | B and S Activating Cleaner | Slib evt. med sandpapir på forhånd. |
| GFRP (umættet polyester), layup-side | 1. Slib let med S 80 2. B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer til P/W/S | – |
| ABS | 1. Slib let med slibefleece 2. B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer til P/W/S | Slibeprocessen kan udelades for emner, der udsættes for ringe belastning. |
| Hård PVC | 1. Slib let med slibefleece 2. B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer til P/W/S | Slibeprocessen kan udelades for emner, der udsættes for ringe belastning. |
| Glas (mineral) | B and S Activating Cleaner | Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt dæksel). |
| Glaskeramik | B and S Activating Cleaner | – |
| Ubehandlet træ og træprodukter (spånplade) | 1. Afstøvning 2. B and S Adhesion Plus til P/W/S | – |
| Natursten | 1. Afstøvning 2. B and S Adhesion Plus til P/W/S | Kan forårsage misfarvning ved brug med følsomme natursten (marmor). |
| Beton, mineralsk mørtel og gips | 1. Afstøvning 2. B and S Adhesion Plus til P/W/S | – |
| Tekstiler, fleece | B and S Adhesion Plus til P/W/S | Indledende tests påkrævet; det selvklæbende greb på stoffet kan være tilstrækkeligt. |
AdhesionPlus-primer til plast/træ/sten fungerer som bindemiddel mellem klæbemidler og plast (f.eks. PVC, ABS, GRP, EP), træ og andre porøse materialer såsom sten og beton. Ikke velegnet til plast, der er udsat for spændingsrevner som f.eks. PE, PP, PTFE, PMMA og PC.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for støv og
fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad. Ryst dåsen grundigt. Påfør AdhesionPlus-primer i et jævnt tyndt lag med en børste eller filt. Fordampningstiden er mindst 30 minutter.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!