Kraftig, elektronisk limpistol fra Würth
Limpistol HKP 220 er meget kraftfuld, og dens varmeelement blødgør limen, så den bliver nem at arbejde med. Det er desuden let at dosere limen præcist – du kan indstille pistolen, så du bruger den samme mængde lim, hver gang du aktiverer den.
Forskellige limtyper har forskellige smeltepunkter og procestemperaturer. Det er ikke noget problem for HKP 220. Varmeeffekten/driftstemperaturen kan nemlig justeres og dermed tilpasses de forskellige limstifter til limpistolen. Samtidig har den også en konstant arbejdstemperatur. Det gør det nemmere for dig at arbejde med pistolen.
HKP 220 har en frekvens på 50 Hz, indgangseffekt på 220 W og dens min. og maks. smeltetemperatur er 140 til 220 °C.
Ergonomisk korrekt
Varmepistolen er desuden ergonomisk korrekt. Det skyldes den relativt lange aftrækker, og at du kan indstille afstanden mellem aftrækker til håndtag, så den passer til dig. Det gør, at HKP 220 er mere behagelig for dig at bruge – også når du skal lime med den i længere tid.
Flere anvendelsesmuligheder
Limpistolen kan anvendes til professionelle opgaver. Den er – foruden at være velegnet til installations- og reparationsarbejde – også særdeles brugbar til alt fastgørelses- og dekorationsarbejde.
Limstifter til limpistol
Mangler du limstifter til limpistoler? I vores sortiment finder du naturligvis også smeltelim til limpistoler. Du kan se vores udvalg af limstifter til limpistoler her.
Elektrisk rudelimspistol
Hvis du arbejder med rudelim, kan du med fordel bruge vores elektriske patronpistol EKP 225-E. Du bruger den til forarbejdning af 2-komponent-dobbeltpatroner, når du anvender turbo-rudeklæbemasse. Rudelimspistolen er dækket af vores Master-service garanti, hvor vi eksempelvis hjælper med service og reparation af maskinen. Du kan læse mere om Master-service her.