Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
UV Påfyldningsadapter Til HFO-1234yf A/C-systemer
Påfyldningsadapteren er et professionelt værktøj til hurtig og nem indsprøjtning af lækagedetektor, farvestof, kompressorolie og lækagestop i airconditionsystemer i biler.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtig tilslutning til brug sammen med HFO-1234yf-systemer
- Kan bruges i tryk- eller vakuumsystemer
- Manometer ikke nødvendigt til brug sammen med lavtrykstilslutning
- Leverer fra 7,5 ml til 60 ml U/V-farvestof, smøremiddel og lækagetætningsmiddel i et lukket airconditionsystem uden yderligere kølemiddel
- Adapteren er mærket i 7,5 ml inddelinger for nem væsketilførsel
Til brug sammen med HFO1234yf-airconditionsystemer
Adapter til påskruning og påfyldning med lækageforsegling, smøremiddel, U/V-farvestof og andre væsker.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!