Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lærredstape
Tape af naturgummi med god klæbeevne
- Bagmateriale: Bomuldsstof
- Klæbebasis: Naturgummi
- Bredde: 50 mm
- Længde: 50 m
- Tykkelse: 0,28 mm
- Forlængelse ved brud: 25 %
- Min./maks. bearbejdningstemperatur: 0 til 35 °C
- Min./maks. temperaturmodstand: 15 til 80 °C
- Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja
- Holdbarhed fra produktion/betingelser: 12 Måned/Måneder / ved 10 °C til 30 °C
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Funktionel
- Egnet til at skrive på
- Efterlader ikke klæberester
- God klæbeevne
Resistent
- Vandtæt
- Fugtbestandig
Mange anvendelsesmuligheder, f.eks. hvis tapen skal kunne fjernes midlertidigt uden at efterlade limrester. Båndet er velegnet til kortvarig udendørs brug. Tapen er ikke UV-resistent og bør derfor ikke udsættes for direkte sollys.
Skal opbevares i et tørt og ventileret område med en temperatur på 10 °C til 30 °C. Holdbarhed: 12 mdr.
Overfladen skal være ren og fri for støv, fedt og silikone, før tapen sættes på. Tryk tapen godt fast under installationen, det giver den bedste vedhæftning. Anvendelsestemperatur: fra -15 til 80 °C. Det anbefales at afprøve tapen på større overflader for at sikre, der ikke kommer klæberester på materialet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!