Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med flange i overensstemmelse med MBN-standarden
MBN 10105, stål, styrkeklasse 10.9, fra M12 med fingevind. Sølvfarvet zinkflage i overensstemmelse med DBL 9440.40 (form C ≙ delvist gevind)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Overfladebeskyttelse
I overensstemmelse med DBL 9440.40 (sølvfarvet zinkflage med smøring integreret i forseglingen, Cr(VI)-fri) > VDA 235-104.42
Korrosionsbestandig
- ≤ M8 - ca. 480 timer uden grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ca. 720 timer uden grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser.
Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Når en forbindelse designes, skal konstruktøren under udvælgelse af en egnet korrosionsbeskyttelsesbelægning tage højde for både de kombinerede materialer og eventuelle belægninger samt miljøforhold under drift.
Friktionskoefficient
μ tot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flangehovedskruer reducerer risikoen for forspændingstab forårsaget af fastgørelse af kontaktflader. Overfladetrykket, der dannes under skruehovedet, når det spændes, er lavt sammenlignet med almindelige sekskantede hoveder (uden flange), da kraften er fordelt på en større kontaktflade.
Fordel:
- Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.
- Den konkave skive, der trykker mod kontaktfladen, forøger forbindelsens elasticitet, så indstillings-/krybebevægelserne, der forekommer, modvirkes, og forspændingstabet forhindres generelt
Matchende møtrikker
Sekskantmøtrik med flange og spændestykke MBN 13032 stål 10, zinkflagebelægning, varenummer: 026391...
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!