Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik med flange og klemstykke (fuldmetal) iht. MBN-standarden
MBN 13023, type 2, stål, styrkeklasse 8, fra M12 med fingevind. Sølvfarvet zinkflage i overensstemmelse med DBL 9440.40
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Overfladebeskyttelse
I overensstemmelse med DBL 9440.40 (sølvfarvet zinkflage med smøring integreret i forseglingen, Cr(VI)-fri) > VDA 235-104.42
Korrosionsbestandig:
- ≤ M8 - ca. 480 timer uden grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ca. 720 timer uden grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227-NSS
Den angivne korrosionsbestandighed gælder for korrosionstests iht. DIN EN ISO 9227-NSS (saltsprøjtetest), tidligst 24 timer efter belægning i "belagt" tilstand, dvs. før sortering, emballering, transport og/eller samling. Disse værdier kan reduceres ved uundgåelige håndterings- og samleprocesser. Overførslen af korrosionsbestandigheden fra salttågetesten til rigtige montage- og driftsforhold er i de fleste tilfælde ikke mulig. Når en forbindelse designes, skal konstruktøren under udvælgelse af en egnet korrosionsbeskyttelsesbelægning tage højde for både de kombinerede materialer og eventuelle belægninger samt miljøforhold under drift.
Friktionskoefficient:
μ tot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flangemøtrikker reducerer risikoen for tab af forspændingskraft, når de placeres på kontaktfladerne. Ved tilspænding er det resulterende overfladetryk under møtrikken lavt sammenlignet med almindelige sekskantmøtrikker (uden flange), da kraften fordeles over en større kontaktflade. Møtrikkerne er forsynet med en spændelås og kan derfor ikke genbruges.
Fordel: Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!