Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE MIG/MAG 250
IGBT-inverter til MIG-svejsning med digitalt styret ny teknologi. Trinløs induktionsjustering. Stor MIG/MAG-trådspole, der vejer 15 kg.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
2-i-1
To forskellige svejsefunktioner - MIG/MAG og MMA (elektrode)
NO GAS-funktion
NO GAS-funktion tillader udendørs arbejde med gasfri svejsetråd
Euro-stik
Euro-stik med Abicor Binzel MB 24KD-svejsebrænder som standardtilbehør
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ""H"" – elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi tillader kontinuerlig svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Trinløs induktionsjustering
- Almindelige MIG-maskiner har ikke mulighed for induktionsjustering. Nogle nye svejsemaskiner har mulighed for induktionsjustering i tre forskellige trin.
- Würth MIG/MAG 250-maskinen har potentiometer til trinløs induktionsjustering.
- Induktionsjustering kan give en flot udseende svejsesøm med minimale svejsestænk
Netsikring
Maskinen kræver kun 16 A netsikring
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 0,8/1,0 mm
- Apparatet leveres uden strømforbindelse. Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet
Trådspole
Maskinen bruger 15 kg. trådspole
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!