Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
MIG/MAG-SVEJSEMASKINE MIG 500 PULSE
Digitalt styret synergisk puls-svejsemaskine med den nyeste IGBT-teknologi, 4-rullers trådfremføringssystem og væskekøling til svejsning i stål, rustfrit stål, aluminium og legeringer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
IGBT-teknologi
Den nyeste og mest avancerede transistorteknologi gør det muligt at svejse med høj ydeevne! Ingen transformer, ingen MOSFET, den mest moderne IGBT!
Meget god svejseydeevne ved at frembringe foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke, tråddiameter og anvendt gas.
Indbygget synergifunktion
Kan bruges i længere perioder
Væskekøling muliggør længere anvendelse
Overbelastningsbeskyttelse
Termisk kontrol forhindrer overophedning af maskinen
Pulsprogram
- Svejsning af aluminium og aluminiumlegeringer fra 1 mm metalpladetykkelse og fremefter
- Proces med meget få svejsestænk (færre punkter, der angribes af korrosion)
- Stabil bue i alle positioner, selv ved svejsning af de tyndeste aluminiumsplader
- Bedre effekt, f.eks. uden hakker, resulterer i æstetisk tiltalende svejsesøm
Meget brugervenlig for svejseren
Den aftagelige trådfremføringsenhed er forbundet til maskinen med et 5 m langt kabel
Elektriske komponenter virker ved temperaturer op til 180 °C
Varmeisoleringsklasse "H"
Praktisk svejsning
Kan omskiftes imellem 2/4-T-punktsvejsning
- Apparatet leveres med trådfremføringsrulle 1,0/1,2 mm og 1,2/1,6 mm
- Apparatet leveres uden strømstik.
- Strømstikket skal monteres i henhold til den oversigt, der følger med apparatet.
Ideel til svejsning af stål, rustfrit stål, aluminium og legeringer, MIG/MAG pulssvejsning til særlige formål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!