Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tilbehør MSV 55-TS Til ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Letvægtsfastgørelse til brug sammen med ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideel til gentagne fittings for at spare tid.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Værktøjsfri justering til skruelængde og dybdestop
Hurtig og værktøjsfri justering af dybdestoppet ved brug af indstillingshjulet. Skruelængden kan også justeres uden brug af værktøj ved hjælp af skydetappen.
Sparer tid med serieskrueforbindelser
Velegnet til sorterede skruer.
Høj fleksibilitet ved arbejde
Velegnet til skruer fra 25 mm til 55 mm i længde og med diameter på 3,5 mm til 4,2 mm.
Meget praktisk grundet let og robust kabinet
Kræver ikke meget arbejde, selv ved længere arbejdsperioder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!