Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magasinskruetrækker med skralde, træ/konstruktion
Udstyret med 12 bits
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klinge: Rund klinge med magnet, lys forkromet
Kærv: DIN 3126-D 6.3
Højtydende skruetrækker med skralde
28 tænder, maks. moment over 20 Nm.
Fordelen ved skraldefunktion
Der kræves ikke gentagne greb. Dette muliggør hurtig, effektiv betjening i enhver monteringssituation.
Bitmagasin til maks. 12 bits
Roterende udtræksmagasin til hurtig placering af den ønskede bit.
1/4" bit med farvekodesystem
Hurtig placering af bits ved hjælp af Würth-farvekodningssystem – den rigtige bit til hver skrue.
Til trækonstruktions- og byggesektoren.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!