Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Magnetisk kerneboremaskine MKB 35 Comfort
Kompakt og kraftig elektromagnetisk kerneboremaskine med strøm-uafhængige permanente magneter inkl. sikkerhedsrem, kølevæsketank og sekskantnøgle.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
100 % sikker og nem boring
Den permanente magnet holder selv i tilfælde af sikringsfejl (manglende surringsrem) og strømsvigt. Op til 30-40 % mere holdekraft sammenlignet med elektromagneter. Bor huller fra 3 mm materialetykkelse.
Let udskiftning af borespidsen
Med borepatron til hurtigskift
Lav vægt
Den permanente magnet gør, at maskinen har en lav vægt.
Behageligt og nemt arbejde
Med 5 meter PUR-kabel er det ikke nødvendigt at arbejde med et forlængerkabel. Fleksibel ved lave temperaturer, beskyttet mod påvirkninger udefra, meget robust.
Øjeblikkeligt klar til brug
Med det formonterede stjernegreb kan maskinen bruges med det samme. Ingen langvarig monteringstid påkrævet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!