Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Paintmarker
Alle farver er varmebestandige op til 400 °C. Den hvide farve er stadig synligt op til 1000 °C.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Også til mørke og transparente overflader
- Vandfast og slidresistent
- Lysresistent og vejrbestandig efter tørring
- Blæk modstandsdygtig over for alkohol, ethanol og motorolie
Markeringer med høj dækning, herunder på glatte og porøse overflader.
Ideel til anvendelse i metallurgi og smedning, maskinteknik, metalarbejde og svejseteknik.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!