Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Håndholdt nittetang

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Håndholdt nittetang

Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium
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
  • Vægt: 590 g

  • Total længde: 260 mm