Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Manuel slagskruetrækker, sortiment, 5/16"

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Manuel slagskruetrækker, sortiment, 5/16"
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
Slagskruetrækkere hjælper med at løsne fastsiddende forskruninger, f.eks. i situationer, hvor der kræves større tilspændingsmoment, end der kan opnås med almindelige manuelle skruetrækkere.


  • Sættet er anvendelsesorienteret og dækker det mest almindelige skruearbejde.

  • 3/8" adapter muliggør brug af topnøgler til sekskantede bolte.

  • Den manuelle slagskruetrækker har et specialhærdet kraftdrev for længere levetid.

  • Tilspændingsmoment maks. 90 Nm


Indhold: 11 dele


  • 1 manuel slagskruetrækker 5/16"

  • 6 kraftige bits med kærv 5/16"

1,0 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm 1,6 x 8,0 mm: 1,6 x 10 mm 2,0 x 12 mm 2,5 x 14 mm


  • 3 kraftige PH-bits 5/16"

PH2, PH3, PH4


  • 1 adapter 5/16" til 3/8"
Bemærk

Brug altid en indsats, der passer nøjagtigt til skruen.