Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap HSCo VaryTap blå bundhul DIN 371/376
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nyudviklet Vario-geometri
Optimeret spånfjernelse, forhindrer spånophobning
Optimeret banebrydende forberedelse takket være flertrins efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse og fuldstændig tro mod borediameteren
Vinklet gevindstykke
Reduceret risiko for spåndannelse på værktøjet under returnering
Hældning præcist skræddersyet til rustfrit stål
Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
Fås kun hos Würth
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (plast genbrugt fra husstande), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!