Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller
HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller - 1
HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller - 2
HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSCO Multi Special maskinsnittap med UNF-gevind til gennemgående huller

Den alsidige gevindtap til boring af UNF-gevind til universalbrug i stål op til en styrke på 1.000 N/mm², rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, bronze og plast.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til arbejde i et omfattende udvalg af materialer


Den universelle geometri muliggør bearbejdning af mange forskellige materialer.



Lang levetid og god procespålidelighed


X-godtgørelsen sikrer øget levetid og procespålidelighed.



Meget god vedhæftningsevne af kølemidler og smøremidler samt mindsket tendens til opbygning af materialer


Den fordampede overflade gør det muligt for kølemidler og smøremidler at holde sig godt fast og reducerer tendensen til aflejring.

Bemærk

Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.