Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376 - 5
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376 - 1
HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSCo højtydende maskintap til gennemgående huller DIN 371/376

Den højtydende snittap med den nyudviklede generation af skafter (en kombination af polygoner og cylindriske skafter (Ø M4-M12)) til alsidig brug med næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter