Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap HSCo NeoTap blå gennemgående hul DIN 371/376
Den innovative specialist til generel, bredspektrede anvendelser i ståltyper op til en styrke på 1.200 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nyudviklet geometri, der kombinerer en venstrehåndsspiral og en spiralindgang
Optimeret, pålidelig spånfjernelse
Homogeniseret overfladestruktur takket være den nyeste efterbehandlingsproces
Fremragende spånfjernelse
Op til 30 % længere levetid end almindelige maskintapper
Hældning præcist tilpasset til stålmaterialer
Fås kun hos Würth
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (plast genbrugt fra husstande), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
Før snittappens retning vendes skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!