Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Materialeskab

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Materialeskab

Med galvaniserede hylder og 2-punkts lås med forsænket greb

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Materialeskabet er ideel til opbevaring af værktøj og materialer både i værkstedet, på lagret, på kontoret eller på lageret.


Skabet har to låger med paskvillås inkl. 2 nøgler.


  • Max. belastning af skabet 600 kg.

  • MS-1 materialeskabet er 2 m høj og rummelig med 4 hylder, der nemt kan flyttes uden brug af værktøj. Velegnet til opbevaring af f. eks. værktøj, håndmaskiner, arbejdstøj, dokumenter, søm og skruer.

  • Hylderne har en bæreevne på ca. 60 kg, ekstra hylder samt skillerum kan tilkøbes.

  • 2-punkts lås med forsænket greb