Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mikroaktiv klud Professionel
Mikrofiberklud til professionel vedligeholdelsesrengøring og service af køretøjer
- Materiale: Polyethylenfiber/polyamidmikrofiber
- Længde x bredde: 40 x 40 cm
- Længde: 40 cm
- Bredde: 40 cm
- Belægningsvægt pr. m²: 300 g
- Total absorptionstid: 30 s
- Absorption i 10 sekunder: 702.5 %
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter







Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstremt høj rengøringseffekt
- Tør brug
Støv og fint snavs tiltrækkes af den statiske effekt
- Våd/tør brug
Fjerner groft og fedtet snavs
- Tidsbesparende
Renser uden brug af rengøringsmidler
- Lavere omkostninger
- Velegnet til polerarbejde
- Lav miljøpåvirkning
Ekstremt fine, stærke fibre
- Fremragende glideegenskaber
- Hologramfri og højglanspolering
- Lang levetid
- Binder støv på træ
Uden syninger, efterlader derfor ingen ridser
Kan vaskes ved op til 60 °C
- Må ikke vaskes med skyllemiddel
- Lad den lufttørre efter brug
Til behandling af køretøjer, rengøring af overflader, toiletrengøring og i den sanitære sektor (bad, vaske).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!